Tõmbneet, ümarpeaga
Tõmbneet, ümarpea, teras/teras keskmise tugevusega
TÕMBNEET TERAS Ø4X11MM ZN (1,4-5)
Toote nr 093711411
EAN 4056807395029
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
Hülss: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K). Nael: Galvaniseeritud teras, sinine passiveering (A2K)
- Sisestusnurgad
- Ainulaadsed deformatsiooniomadused
- Needi naelaosa haakumine
- Suurem mehaaniline tugevus võrreldes tavaliste tõmbneetidega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 4 x 11 mm |
Min/max haarde vahemik | 1,4-5,0 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,4 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,5 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1500 N |
Tõmbe murdekoormus | 2000 N |
Hülsi materjal | Teras |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Tsingitud |
Torni pind | Tsingitud |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Ümarpea |
Südamiku läbimõõt (dm) | 2,8 mm |