Tõmbneet, ümarpeaga
Tõmbneet, ümarpea, alumi./A2 keskmise tugevusega
TÕMBNEET ALU/A2 (1,0-3,0) 4,0X6,0MM
Toote nr 093924 6
EAN 4057709304362
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
Hülss: Alumiinium. Nael: A2 roostevaba teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 4 x 6 mm |
Min/max haarde vahemik | 1,0-3,0 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,0 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,4 mm |
Min/max puuriava läbimõõt | 4,1-4,2 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1250 N |
Tõmbe murdekoormus | 1800 N |
Hülsi materjal | Alumiinium |
Südamiku materjal | Roostevaba teras A2 |
Hülsi pind | Pinnakatteta |
Torni pind | Pinnakatteta |
Puuriava läbimõõt | 4,1 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuppelpea |
Südamiku läbimõõt (dm) | 2,2 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!