Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, ümarpeaga

TÕMBNEET AL Ø4X12MM MUST

Toote nr 09374 120

EAN 4053479986975

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, ümarpeaga

Toote nr 09374 120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Alumiinium AlMg 2.5, needi naelaosa: Tsingitud teras, (A2K)
  • Kvaliteetne neetühendus

  • Puhas ja kindel sulgumine

  • Usaldusväärne needi lukustusmehhanism

  • Püsivalt kõrge tõmbetugevus ja nihkekindlus

  • Tugevad neetühendused; löögikindlad ja pritsmeveekindlad

  • Needi kere ei murdu madala nimiulatusega kokku puutudes ära
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

4 x 12 mm

Min/max haarde vahemik

6,5-8,5 mm

Värv

Must

Pea läbimõõt (dk)

8,0 mm

Pea kõrgus (k1)

1,0 mm

Nihkemurdumiskoormus

1050 N

Tõmbe murdekoormus

1560 N

Hülsi materjal

Alumiinium

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Mustaks anodeeritud

Torni pind

Tsingitud

Puuriava läbimõõt

4,1 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Ümarpea

Südamiku läbimõõt (dm)

2,2 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave