Tõmbneet, ümarpea, avatud
Tõmbneet, suur ümarpea, alu/teras, tsin., must
TÕMBNEET AL Ø4X10 ÄÄR Ø12MM MUST
Toote nr 0944412100
EAN 4053479978062
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
Alu/teras, must
Neet: Al 3,5% (5154)
Needi naeleosa: teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Min/max haarde vahemik | 5-7 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 12 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1180 N |
Tõmbe murdekoormus | 1600 N |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi materjal | Alumiinium, AlMg 3.5 |
Torni pind | Tsingitud |
Hülsi pind | Mustaks anodeeritud |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Ümarpea |