Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, ümarpea

Tõmbneet, lapik, teras, tsing./teras
TÕMBNEET TERAS Ø4.8X25MM

Toote nr 093548 25

EAN 4045727994825

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, ümarpea

Toote nr 093548 25

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K). Nael: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

4,8 x 25 mm

Min/max haarde vahemik

17,0-20,0 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

1,1 mm

Nihkemurdumiskoormus

2300 N

Tõmbe murdekoormus

2920 N

Hülsi materjal

Teras

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

A2K

Torni pind

A2K

Puuriava läbimõõt

4,9 mm

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Ümarpea

Südamiku läbimõõt (dm)

1,2 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave