Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, teras/teras, rõhukindel ümarpea

Rõhukindel tõmbneet, ümarpea, teras/teras
TÕMBNEET ST.RÕHUK. Ø3.2X8MM

Toote nr 093776328

EAN 4053479970820

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, teras/teras, rõhukindel ümarpea

Toote nr 093776328

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neet: teras
Needi naelaosa: teras
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d1 x l1)

1,9 x 8 mm

Pea läbimõõt (dk)

3,2 mm

Pea kõrgus (k1)

1,3 mm

Min/max haarde vahemik

1,5-3,0 mm

Hülsi materjal

Teras

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Tsingitud

Torni pind

Lame

RoHS nõuetele vastav

Jah

ISO

0 - ei ole kohaldatav

Puuriava läbimõõt

3,3 mm

Nihkemurdumiskoormus

1700 N

Tõmbe murdekoormus

1860 N

Pea tüüp

Ümarpea

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave