Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, teras/teras, peitpea avatud

Tõmbneet tsin. teras / tsin. teras, peitpea
TÕMBNEET TERAS PEITP.Ø4.8X8MM

Toote nr 0935488

EAN 4053479967370

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, teras/teras, peitpea avatud

Toote nr 0935488

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neet: Teras


Needi nael: Teras

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

8 mm

Pea läbimõõt (dk)

9 mm

Pea kõrgus (k1)

1,2 mm

Hülsi materjal

Teras

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Tsingitud

Torni pind

Tsingitud

Min/max haarde vahemik

2,5-4,0 mm

Nihkemurdumiskoormus

2400 N

Tõmbe murdekoormus

3100 N

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l)

4,8 x 8 mm

Pea tüüp

Peitpea 120 kraadi

Pea kaldenurk

120 Degree

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave