Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, teras/teras, peitpea avatud

Tõmbneet tsin. teras / tsin. teras, peitpea
TÕMBNEET TERAS PEITP.Ø3.2X10MM

Toote nr 09353210

EAN 4053479968353

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, teras/teras, peitpea avatud

Toote nr 09353210

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Neet: Teras


Needi nael: Teras

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,2 mm

Pikkus (l1)

10 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,0 mm

Pea kõrgus (k1)

0,9 mm

Hülsi materjal

Teras

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Tsingitud

Torni pind

Tsingitud

Min/max haarde vahemik

5,0-6,5 mm

Nihkemurdumiskoormus

2400 N

Tõmbe murdekoormus

3100 N

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l)

3,2 x 10 mm

Pea tüüp

Peitpea 120 kraadi

Pea kaldenurk

120 Degree

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave