Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, peitpeaga ISO 15980, peitpea teras/teras

ISO 15980 teras, tsin./ teras, tsin., peitpea
TÕMBNEET TERAS PEITP.Ø6.4X12MM

Toote nr 514576412

EAN 4056807085043

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, peitpeaga ISO 15980, peitpea teras/teras

Toote nr 514576412

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Tsingitud teras; needi naeleosa: Tsingitud teras

Märkus

Järgida EN ISO 15980 määratletud suuruseid ja tolerantse.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

6,4 mm

Pikkus (l1)

12 mm

Pea läbimõõt (dk)

13,4 mm

Min/max pea läbimõõt (dk min./max.)

11,6-13,4 mm

Pea kõrgus (k1)

2,7 mm

Hülsi materjal

Teras

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Tsingitud

Torni pind

Tsingitud

Min/max haarde vahemik

4,0-6,0 mm

Puuriava läbimõõt

6,5 mm

Nihkemurdumiskoormus

4900 N

Tõmbe murdekoormus

5700 N

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l)

6,4 x 12 mm

Pea tüüp

Peitpea 120 kraadi

Pea kaldenurk

120 Degree

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
x 1 tk
Needitõmbaja HNG 26 N

NEEDITÕMBAJA HNG26N 3.0-6.4MM

Tõmbeneetide paigaldustööriist neetidele läbimõõduga 3,0-6,4 mm