Tõmbneet, peitpeaga ISO 15980, peitpea teras/teras
ISO 15980 teras, tsin./ teras, tsin., peitpea
TÕMBNEET TERAS PEITP.Ø4.8X10MM
Toote nr 514574810
EAN 4056807085821
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
Hülss: Tsingitud teras; needi naeleosa: Tsingitud teras
Märkus
Järgida EN ISO 15980 määratletud suuruseid ja tolerantse.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 10 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10,1 mm |
Min/max pea läbimõõt (dk min./max.) | 8,3-10,1 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,0 mm |
Hülsi materjal | Teras |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Tsingitud |
Torni pind | Tsingitud |
Min/max haarde vahemik | 4,0-6,0 mm |
Puuriava läbimõõt | 4,9 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 2900 N |
Tõmbe murdekoormus | 3100 N |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l) | 4,8 x 10 mm |
Pea tüüp | Peitpea 120 kraadi |
Pea kaldenurk | 120 Degree |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!