Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, peitpeaga ISO 15980, peitpea teras/teras

ISO 15980 teras, tsin./ teras, tsin., peitpea
TÕMBNEET TERAS PEITP.Ø4.0X8.0MM

Toote nr 51457408

EAN 4056807086194

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, peitpeaga ISO 15980, peitpea teras/teras

Toote nr 51457408

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Tsingitud teras; needi naeleosa: Tsingitud teras

Märkus

Järgida EN ISO 15980 määratletud suuruseid ja tolerantse.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

4 mm

Pikkus (l1)

8 mm

Pea läbimõõt (dk)

8,4 mm

Min/max pea läbimõõt (dk min./max.)

6,9-8,4 mm

Pea kõrgus (k1)

1,7 mm

Hülsi materjal

Teras

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Tsingitud

Torni pind

Tsingitud

Min/max haarde vahemik

3,0-5,0 mm

Puuriava läbimõõt

4,1 mm

Nihkemurdumiskoormus

1700 N

Tõmbe murdekoormus

2200 N

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l)

4 x 8 mm

Pea tüüp

Peitpea 120 kraadi

Pea kaldenurk

120 Degree

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 102

NEEDITÕMBAJA PNG 102 2.4-5.0MM

Käepärane, kompaktne suruõhu needitõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks.
x 1 tk
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
x 1 tk
Käsineeditangid

ZEBRA NEEDITANGID

2,4 mm, 3 mm ja 4 mm läbimõõduga alumiiniumist, vasest, terasest ja roostevabast terasest tõmbneetidele ning 5 mm läbimõõduga alumiiniumist tõmbneetidele.
x 1 tk
Needitangid

TÕMBNEEDITANGID (2,4-5MM)

∅ 2,4 mm, 3 mm ja 4 mm alumiiniumist, vasest, terasest ja roostevabast terasest neetide ning ∅ 5 mm alumiiniumist neetide paigaldamiseks
x 1 tk
Pöörleva peaga käsineetimistangid

UNIV.NEETIMISTÖÖRIIST 360°PEA

x 1 tk
Needitõmbaja HNG 26 N

NEEDITÕMBAJA HNG26N 3.0-6.4MM

Tõmbeneetide paigaldustööriist neetidele läbimõõduga 3,0-6,4 mm
x 1 tk
Akuga needitõmbaja ANG 18 COMPACT M-CUBE

AKUGA NEEDITÕMBAJA ANG18 COMPACT (AKUTA)

2,4 kuni 4,8 mm läbimõõduga tõmbeneetidele