Tõmbneet, peitpeaga ISO 15980, peitpea teras/teras
ISO 15980 teras, tsin./ teras, tsin., peitpea
TÕMBNEET TERAS PEITP.Ø4.0X12MM
Toote nr 514574012
EAN 4046777056716
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
Hülss: Tsingitud teras; needi naeleosa: Tsingitud teras
Märkus
Järgida EN ISO 15980 määratletud suuruseid ja tolerantse.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4 mm |
Pikkus (l1) | 12 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,4 mm |
Min/max pea läbimõõt (dk min./max.) | 6,9-8,4 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,7 mm |
Hülsi materjal | Teras |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Tsingitud |
Torni pind | Tsingitud |
Min/max haarde vahemik | 6,5-8,0 mm |
Puuriava läbimõõt | 4,1 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1700 N |
Tõmbe murdekoormus | 2200 N |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l) | 4 x 12 mm |
Pea tüüp | Peitpea 120 kraadi |
Pea kaldenurk | 120 Degree |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!