Tõmbneet, peitpea, alumiinium/tsingitud teras
Tõmbneet, alumiinium/teras tsingitud peitpea
TÕMBNEET PEITP. AL Ø4X18MM
Toote nr 0938418
EAN 4053479967493
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
Hülss: Teras, needi naelaosa: Alumiinium
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4 mm |
Pikkus (l1) | 18 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,2 mm |
Hülsi materjal | Alumiinium, AlMg 3.5 |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Lame |
Torni pind | Tsingitud |
Min/max haarde vahemik | 12,5-14,5 mm |
Puuriava läbimõõt | 4,1 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1560 N |
Tõmbe murdekoormus | 1050 N |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l) | 4 x 18 mm |
Pea tüüp | Peitpea 120 kraadi |
Pea kaldenurk | 120 Degree |