Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, peitpea, alumiinium/tsingitud teras

Tõmbneet, alumiinium/teras tsingitud peitpea
TÕMBNEET PEITP. AL Ø4X10MM

Toote nr 0938410

EAN 4053479967431

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, peitpea, alumiinium/tsingitud teras

Toote nr 0938410

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Teras, needi naelaosa: Alumiinium

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

4 mm

Pikkus (l1)

10 mm

Pea läbimõõt (dk)

7,5 mm

Pea kõrgus (k1)

1,0 mm

Hülsi materjal

Alumiinium, AlMg 3.5

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Lame

Torni pind

Tsingitud

Min/max haarde vahemik

5,0-6,5 mm

Puuriava läbimõõt

4,1 mm

Nihkemurdumiskoormus

1050 N

Tõmbe murdekoormus

1560 N

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l)

4 x 10 mm

Pea tüüp

Peitpea 120 kraadi

Pea kaldenurk

120 Degree

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave