Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, peitpea, alumiinium/tsingitud teras

Tõmbneet, alumiinium/teras tsingitud peitpea
TÕMBNEET PEITP. AL Ø3.2X8MM

Toote nr 0938328

EAN 4053479967417

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, peitpea, alumiinium/tsingitud teras

Toote nr 0938328

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Teras, needi naelaosa: Alumiinium

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,2 mm

Pikkus (l1)

8 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,0 mm

Pea kõrgus (k1)

0,9 mm

Hülsi materjal

Alumiinium, AlMg 3.5

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Lame

Torni pind

Tsingitud

Min/max haarde vahemik

5,5-3,5 mm

Puuriava läbimõõt

3,3 mm

Nihkemurdumiskoormus

670 N

Tõmbe murdekoormus

900 N

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l)

3,2 x 8 mm

Pea tüüp

Peitpea 120 kraadi

Pea kaldenurk

120 Degree

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave