Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, peitpea

Teras tsingitud peitpea
TÕMBNEET PP. 6,4X17 (MONOBOLT)

Toote nr 0921064170

EAN 3553971110935

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, peitpea

Toote nr 0921064170

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneedi (monobolt) mehaanilised om. on palju paremad kui tavaliste tõmbeneetide omad: nad taluvad paremini koormust ja vibratsiooni.



Kasutusalad: eri raamikons., veoautokered, masinad ja seadmed, mis puutuvad kokku vibratsiooniga.



  • Materjal: teras/teras

  • Suur väljatõmbetugevus ja tõmbetugevus, suurepärane vastupidavus vibratsioonile.

  • Suur neetimisulatus.

  • Neet paisub ja täidab ava hästi.

  • Neet paisub, et kompenseerida probleeme, mis on põhjustatud ebaregulaarsest, õigesti joondamata või liiga suurest avast.

  • Needi nael lukustub needi sisse
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (Ø)

6,4 mm

Pikkus (L)

17 mm

Min/max haarde vahemik (G)

5,0-11,1 mm

Pea läbimõõt (D2)

10,2 mm

Südamiku materjal

Teras

Hülsi materjal

Teras

Torni pind

Tsingitud

Hülsi pind

Tsingitud

Tõmbe murdekoormus

8,24 kN

Nihkemurdumiskoormus

10,7 kN

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave