Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, peitpea, A2/A2

Tõmbneet, peitpea A2/A2
TÕMBNEET PEITP.A2 Ø3.2X10MM

Toote nr 09313210
EAN 4053479968339

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, peitpea, A2/A2

Toote nr 09313210

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss ja needi naelaosa: roostevaba teras

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,2 mm

Pikkus (l1)

10 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,0 mm

Pea kõrgus (k1)

0,9 mm

Hülsi materjal

Roostevaba teras A2

Südamiku materjal

Roostevaba teras A2

Hülsi pind

Lame

Torni pind

Lame

Min/max haarde vahemik

5,0-6,5 mm

Nihkemurdumiskoormus

1900 N

Tõmbe murdekoormus

2500 N

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l)

3,2 x 10 mm

Pea tüüp

Peitpea 120 kraadi

Pea kaldenurk

120 Degree

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave