Tõmbneet, peitpea, A2/A2
Tõmbneet, peitpea A2/A2
TÕMBNEET A2 PEITP. 4X8 C3
Toote nr
093148
EAN 4053479967196
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
Hülss ja nael: roostevaba teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4 mm |
Pikkus (l1) | 8 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,0 mm |
Hülsi materjal | Roostevaba teras A2 |
Südamiku materjal | Roostevaba teras A2 |
Hülsi pind | Lame |
Torni pind | Lame |
Min/max haarde vahemik | 2,5-4,0 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 2900 N |
Tõmbe murdekoormus | 3650 N |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l) | 4 x 8 mm |
Pea tüüp | Peitpea 120 kraadi |
Pea kaldenurk | 120 Degree |