Tõmbneet, madal pea, keermeta osa rihveldatud
Tõmbneet alu./teras, ts., rihveldatud neet.
TÕMBNEET KAR.PEA AL Ø4.8X20MM
Toote nr 093794820
EAN 4056807005683
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
Hülss: Alumiinium. Tihvt: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K).
- Rihveldatud
- Tahkes materjalis (nt puit ja plastik) kiire ühendus
- Materjali hea ankurdustase loob turvalise neediühenduse
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sobib eriti hästi mitteläbivate avade kinnitusteks
![]() | |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi materjal | Alumiinium |
Torni pind | A2K |
Hülsi pind | Lame |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,8 mm |
Pikkus (l1) | 20 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,0 mm |
Südamiku läbimõõt (dm) | 2,6 mm |
Min/max haarde vahemik | 0-16,0 mm |
Puuriava läbimõõt | 5,1 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1185 N |
Tõmbe murdekoormus | 1575 N |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l) | 4,8 x 20 mm |
Kinnitus | Soontega needi varrega |
Toote kaal (ühiku kohta) | 3,450 g |