Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, madal pea, keermeta osa rihveldatud

Tõmbneet alu./teras, ts., rihveldatud neet.
TÕMBNEET KAR.PEA AL Ø4.8X16MM

Toote nr 093794816

EAN 4038898162643

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, madal pea, keermeta osa rihveldatud

Toote nr 093794816

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Alumiinium. Tihvt: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K).
  • Rihveldatud

  • Tahkes materjalis (nt puit ja plastik) kiire ühendus

  • Materjali hea ankurdustase loob turvalise neediühenduse
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sobib eriti hästi mitteläbivate avade kinnitusteks

Südamiku materjal

Teras

Hülsi materjal

Alumiinium

Torni pind

A2K

Hülsi pind

Pinnakatteta

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

16 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

2,0 mm

Südamiku läbimõõt (dm)

2,6 mm

Min/max haarde vahemik

0,0-12,0 mm

Puuriava läbimõõt

5,1 mm

Nihkemurdumiskoormus

1185 N

Tõmbe murdekoormus

1575 N

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l)

4,8 x 16 mm

Kinnitus

Soontega needisabaga

Toote kaal (ühiku kohta)

2,892 g

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 102

NEEDITÕMBAJA PNG 102 2.4-5.0MM

Käepärane, kompaktne suruõhu needitõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks.
x 1 tk
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
x 1 tk
Needitõmbaja HNG 26 N

NEEDITÕMBAJA HNG26N 3.0-6.4MM

Tõmbeneetide paigaldustööriist neetidele läbimõõduga 3,0-6,4 mm
x 1 tk
Akuga needitõmbaja ANG 18 COMPACT M-CUBE

AKUGA NEEDITÕMBAJA ANG18 COMPACT (AKUTA)

2,4 kuni 4,8 mm läbimõõduga tõmbeneetidele