Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, laia äärega

Mitmeotstarbeline tõmbneet, suur ümarpea, alu./teras
ZEBRA TÕMBNEET AL Ø4.8X25MM

Toote nr 091504825

EAN 4047376618497

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, laia äärega

Toote nr 091504825

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Alumiinium. Tihvt: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
  • Mitmeotstarbeline tõmbneet: Universaalselt kasutatav tänu suurele kinnituspikkuse ulatusele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

4,8 x 25 mm

Min/max haarde vahemik

12,0-19,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

16,0 mm

Pea kõrgus (k1)

2,5 mm

Min/max puuriava läbimõõt

4,9-5,1 mm

Nihkemurdumiskoormus

1500 N

Tõmbe murdekoormus

2350 N

Südamiku materjal

Teras

Hülsi materjal

Alumiinium

Torni pind

A2K

Hülsi pind

Pinnakatteta

Standardid

WN 915

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Suur kuppelpea

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 102

NEEDITÕMBAJA PNG 102 2.4-5.0MM

Käepärane, kompaktne suruõhu needitõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks.
x 1 tk
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
x 1 tk
Needitõmbaja HNG 26 N

NEEDITÕMBAJA HNG26N 3.0-6.4MM

Tõmbeneetide paigaldustööriist neetidele läbimõõduga 3,0-6,4 mm
x 1 tk
Akuga needitõmbaja ANG 18 COMPACT M-CUBE

AKUGA NEEDITÕMBAJA ANG18 COMPACT (AKUTA)

2,4 kuni 4,8 mm läbimõõduga tõmbeneetidele