Tõmbneet, laia äärega
Mitmeotstarbeline tõmbneet, suur ümarpea, alu./teras
ZEBRA TÕMBNEET AL Ø4.8X17MM
Toote nr 091504817
EAN 4047376618480
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
Hülss: Alumiinium. Tihvt: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
- Mitmeotstarbeline tõmbneet: Universaalselt kasutatav tänu suurele kinnituspikkuse ulatusele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 4,8 x 17 mm |
Min/max haarde vahemik | 7,0-12,0 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 16,0 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,5 mm |
Min/max puuriava läbimõõt | 4,9-5,1 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1500 N |
Tõmbe murdekoormus | 2350 N |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi materjal | Alumiinium |
Torni pind | A2K |
Hülsi pind | Pinnakatteta |
Standardid | WN 915 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Suur kuppelpea |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!