Tõmbneet, laia äärega
Tõmbneet, suur ümarpea alu./teras tsin.
TÕMBNEET AL Ø5X18 ÄÄR Ø14MM
Toote nr 094414 18
EAN 4011231864138
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
Hülss: Alumiinium. Nael: Tsingitud teras, (A1K).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 5 x 18 mm |
Min/max haarde vahemik | 13,0-15,0 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 14,0 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,8 mm |
Min/max puuriava läbimõõt | 5,1-5,2 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 2150 N |
Tõmbe murdekoormus | 3100 N |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi materjal | Alumiinium |
Torni pind | A2K |
Hülsi pind | Lame |
Kinnitus | Suur lame ümarpea |
Standardid | WN 944 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Ümarpea |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!