Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, laia äärega

Tõmbneet, suur ümarpea alu./teras tsin.
TÕMBNEET AL Ø5X16 ÄÄR Ø14MM

Toote nr 094414 16

EAN 4011231864114

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, laia äärega

Toote nr 094414 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Alumiinium. Nael: Tsingitud teras, (A1K).
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

5 x 16 mm

Min/max haarde vahemik

10,0-12,0 mm

Pea läbimõõt (dk)

14,0 mm

Pea kõrgus (k1)

1,8 mm

Min/max puuriava läbimõõt

5,1-5,2 mm

Nihkemurdumiskoormus

2150 N

Tõmbe murdekoormus

3100 N

Südamiku materjal

Teras

Hülsi materjal

Alumiinium

Torni pind

A2K

Hülsi pind

Pinnakatteta

Kinnitus

Suur lame ümarpea

Standardid

WN 944

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Ümarpea

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 102

NEEDITÕMBAJA PNG 102 2.4-5.0MM

Käepärane, kompaktne suruõhu needitõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks.
x 1 tk
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
x 1 tk
Needitõmbaja HNG 26 N

NEEDITÕMBAJA HNG26N 3.0-6.4MM

Tõmbeneetide paigaldustööriist neetidele läbimõõduga 3,0-6,4 mm