Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, laia äärega

Tõmbneet, suur ümarpea alu./teras tsin.
TÕMBNEET AL 4.8X16ÄÄR Ø14MM

Toote nr 0944104816

EAN 4053479977881

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, laia äärega

Toote nr 0944104816

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Alumiinium. Nael: Tsingitud teras, (A1K).
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

4,8 x 16 mm

Min/max haarde vahemik

10,0-12,0 mm

Pea läbimõõt (dk)

14,0 mm

Pea kõrgus (k1)

2,5 mm

Nihkemurdumiskoormus

1700 N

Tõmbe murdekoormus

2300 N

Südamiku materjal

Teras

Hülsi materjal

Alumiinium

Torni pind

Tsingitud

Hülsi pind

Lame

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Suur kuppelpea

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave