Tõmbneet, laia äärega
Tõmbneet, suur ümarpea alu./teras tsin.
TÕMBNEET AL 4.8X12ÄÄR Ø14MM
Toote nr 0944104812
EAN 4053479977843
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
Hülss: Alumiinium. Nael: Tsingitud teras, (A1K).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 4,8 x 12 mm |
Min/max haarde vahemik | 6,0-8,0 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 14,0 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,5 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1700 N |
Tõmbe murdekoormus | 2230 N |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi materjal | Alumiinium, AlMg 3.5 |
Torni pind | Tsingitud |
Hülsi pind | Lame |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Suur kuppelpea |