Tõmbneet, laia äärega
Tõmbneet, suur ümarpea alu./teras tsin.
TÕMBNEET AL 4.0X10 ÄÄR Ø12MM
Toote nr 094410410
EAN 4053479970936
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
Hülss: Alumiinium. Nael: Tsingitud teras, (A1K).
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Min/max haarde vahemik | 5,0-6,5 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 12 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,5 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1050 N |
Tõmbe murdekoormus | 1560 N |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi materjal | Alumiinium, AlMg 3.5 |
Torni pind | Tsingitud |
Hülsi pind | Lame |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Suur kuppelpea |