Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, avatud, needi naelaosa ja peitpeaga ISO 15978, peitpea alumiinium/teras

ISO 15978 alumiinium/tsingitud teras, peitpea
TÕMBNEET PEITP. AL Ø5X25MM

Toote nr 093865025

EAN 4046777121698

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, avatud, needi naelaosa ja peitpeaga ISO 15978, peitpea alumiinium/teras

Toote nr 093865025

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Tavaline alumiinium; needi naelaosa: Tsingitud teras, sinine passiveeritud

Märkus

Järgida EN ISO 15978 määratletud suuruseid ja tolerantse.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

5 mm

Pikkus (l1)

25 mm

Pea läbimõõt (dk)

10,5 mm

Pea kõrgus (k1)

2,1 mm

Hülsi materjal

Alumiinium

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Lame

Torni pind

Tsingitud

Min/max haarde vahemik

15,0-20,0 mm

Puuriava läbimõõt

5,1 mm

Nihkemurdumiskoormus

1400 N

Tõmbe murdekoormus

2000 N

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l)

5 x 25 mm

Pea tüüp

Peitpea 120 kraadi

Pea kaldenurk

120 Degree

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 102

NEEDITÕMBAJA PNG 102 2.4-5.0MM

Käepärane, kompaktne suruõhu needitõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks.
x 1 tk
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
x 1 tk
Needitõmbaja HNG 26 N

NEEDITÕMBAJA HNG26N 3.0-6.4MM

Tõmbeneetide paigaldustööriist neetidele läbimõõduga 3,0-6,4 mm