Tõmbneet, avatud, needi naelaosa ja peitpeaga ISO 15978, peitpea alumiinium/teras
ISO 15978 alumiinium/tsingitud teras, peitpea
TÕMBNEET PEITP. AL Ø4X12MM
Toote nr 093864012
EAN 4046777121209
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
Hülss: Tavaline alumiinium; needi naelaosa: Tsingitud teras, sinine passiveeritud
Märkus
Järgida EN ISO 15978 määratletud suuruseid ja tolerantse.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4 mm |
Pikkus (l1) | 12 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,4 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,7 mm |
Hülsi materjal | Alumiinium |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Lame |
Torni pind | Tsingitud |
Min/max haarde vahemik | 6,5-8,5 mm |
Puuriava läbimõõt | 4,1 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 850 N |
Tõmbe murdekoormus | 1200 N |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l) | 4 x 12 mm |
Pea tüüp | Peitpea 120 kraadi |
Pea kaldenurk | 120 Degree |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!