Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, avatud, needi naelaosa ja madala peaga ISO 15979, ümarpea teras/teras

ISO 15979 madalpea teras/teras
ISO15979 TÕMBNEET TERAS Ø6.4X35 ZN

Toote nr 093526435

EAN 4046777825619

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, avatud, needi naelaosa ja madala peaga ISO 15979, ümarpea teras/teras

Toote nr 093526435

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Tsingitud teras; needi naeleosa: Tsingitud teras

Märkus

Järgida EN ISO 15979 määratletud suuruseid ja tolerantse.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

6,4 x 35 mm

Min/max haarde vahemik

24,0-29,0 mm

Pea läbimõõt (dk)

13,0 mm

Pea kõrgus (k1)

2,2 mm

Min/max puuriava läbimõõt

6,5-6,6 mm

Nihkemurdumiskoormus

4900 N

Tõmbe murdekoormus

5700 N

Hülsi materjal

Teras

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Tsingitud

Torni pind

Tsingitud

Puuriava läbimõõt

6,5 mm

Standardid

ISO 15979

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuppelpea

Südamiku läbimõõt (dm)

3,85 mm

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
x 1 tk
Needitõmbaja HNG 26 N

NEEDITÕMBAJA HNG26N 3.0-6.4MM

Tõmbeneetide paigaldustööriist neetidele läbimõõduga 3,0-6,4 mm