Tõmbneet, avatud, needi naelaosa ja madala peaga ISO 15979, ümarpea teras/teras
ISO 15979 madalpea teras/teras
ISO15979 TERASNEET Ø4X10MM A2K 5,0-6,5
Toote nr 093524010
EAN 4057709305086
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
Hülss: Tsingitud teras; needi naeleosa: Tsingitud teras
Märkus
Järgida EN ISO 15979 määratletud suuruseid ja tolerantse.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Min/max haarde vahemik | 5,0-6,5 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,0 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,3 mm |
Min/max puuriava läbimõõt | 4,1-4,2 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1700 N |
Tõmbe murdekoormus | 2200 N |
Hülsi materjal | Teras |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Tsingitud |
Torni pind | Tsingitud |
Puuriava läbimõõt | 4,1 mm |
Standardid | ISO 15979 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuppelpea |
Südamiku läbimõõt (dm) | 2,4 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!