Tõmbneet, avatud, needi naelaosa ja madala peaga ISO 15977, ümarpea, alu./teras
ISO 15977-L Tõmbeneedid alu./teras tsin.
TÕMBNEET AL Ø4.8X25MM
Toote nr 514154825
EAN 4055375694695
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
- Stand. „ISO toode“ stand. katsekrit. (vt DIN EN ISO 14589)
- Hülss: Alumiinium AlMg 2.5
- Nael: Tsingitud teras, (A2K)
Märkus
Järgida EN ISO 15977-L määratletud suuruseid ja tolerantse.
Tõmbejõud ja lõikejõud ISO 15977 klassi L kohased
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 4,8 x 25 mm |
Min/max haarde vahemik | 18,0-20,0 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 10,1 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2,0 mm |
Min/max puuriava läbimõõt | 4,9-5,0 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1200 N |
Tõmbe murdekoormus | 1700 N |
Hülsi materjal | Alumiinium |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Lame |
Torni pind | A2K |
Puuriava läbimõõt | 4,9 mm |
Standardid | ISO 15977 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuppelpea |
Südamiku läbimõõt (dm) | 2,95 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!