Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, avatud, needi naelaosa ja madala peaga ISO 15977, ümarpea, alu./teras

ISO 15977-L Tõmbeneedid alu./teras tsin.
TÕMBNEET AL Ø4.8X16MM

Toote nr 514154816

EAN 4055375694534

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, avatud, needi naelaosa ja madala peaga ISO 15977, ümarpea, alu./teras

Toote nr 514154816

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Stand. „ISO toode“ stand. katsekrit. (vt DIN EN ISO 14589)

  • Hülss: Alumiinium AlMg 2.5

  • Nael: Tsingitud teras, (A2K)
Märkus

Järgida EN ISO 15977-L määratletud suuruseid ja tolerantse.

Tõmbejõud ja lõikejõud ISO 15977 klassi L kohased

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

4,8 x 16 mm

Min/max haarde vahemik

10,0-12,0 mm

Pea läbimõõt (dk)

10,1 mm

Pea kõrgus (k1)

2,0 mm

Min/max puuriava läbimõõt

4,9-5,0 mm

Nihkemurdumiskoormus

1200 N

Tõmbe murdekoormus

1700 N

Hülsi materjal

Alumiinium

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Lame

Torni pind

A2K

Puuriava läbimõõt

4,9 mm

Standardid

ISO 15977

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Kuppelpea

Südamiku läbimõõt (dm)

2,95 mm

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 102

NEEDITÕMBAJA PNG 102 2.4-5.0MM

Käepärane, kompaktne suruõhu needitõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks.
x 1 tk
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
x 1 tk
Needitõmbaja HNG 26 N

NEEDITÕMBAJA HNG26N 3.0-6.4MM

Tõmbeneetide paigaldustööriist neetidele läbimõõduga 3,0-6,4 mm
x 1 tk
Akuga needitõmbaja ANG 18 COMPACT M-CUBE

AKUGA NEEDITÕMBAJA ANG18 COMPACT (AKUTA)

2,4 kuni 4,8 mm läbimõõduga tõmbeneetidele