Tõmbneet, avatud, needi naelaosa ja madala peaga ISO 15977, ümarpea, alu./teras
ISO 15977-L Tõmbeneedid alu./teras tsin.
TÕMBNEET AL Ø4.0X12MM
Toote nr 514154012
EAN 4055375693476
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
- Stand. „ISO toode“ stand. katsekrit. (vt DIN EN ISO 14589)
- Hülss: Alumiinium AlMg 2.5
- Nael: Tsingitud teras, (A2K)
Märkus
Järgida EN ISO 15977-L määratletud suuruseid ja tolerantse.
Tõmbejõud ja lõikejõud ISO 15977 klassi L kohased
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 4 x 12 mm |
Min/max haarde vahemik | 6,5-8,5 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,4 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,7 mm |
Min/max puuriava läbimõõt | 4,1-4,2 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 850 N |
Tõmbe murdekoormus | 1200 N |
Hülsi materjal | Alumiinium |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Pinnakatteta |
Torni pind | A2K |
Puuriava läbimõõt | 4,1 mm |
Standardid | ISO 15977 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuppelpea |
Südamiku läbimõõt (dm) | 2,45 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!