Tõmbneet, alumiinium/teras, rõhukindel ümarpea
Rõhukindel tõmbneet, ümarpea, alumiinium/teras
TÕMBNEET AL RÕHUK. Ø4X8MM
Toote nr 09377548
EAN 4053479968452
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
Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d1 x l1) | 4 x 8 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,7 mm |
Min/max haarde vahemik | 0,5-3,5 mm |
Hülsi materjal | Alumiinium, AlMg 5.0 |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Lame |
Torni pind | Lame |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
ISO | 0 - ei ole kohaldatav |
Puuriava läbimõõt | 4,1 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1600 N |
Tõmbe murdekoormus | 2200 N |
Pea tüüp | Ümarpea |