Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, alumiinium/teras, rõhukindel ümarpea

Rõhukindel tõmbneet, ümarpea, alumiinium/teras
TÕMBNEET AL RÕHUK. Ø4.8X16MM

Toote nr 0937754816

EAN 4053479977287

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, alumiinium/teras, rõhukindel ümarpea

Toote nr 0937754816

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d1 x l1)

4,8 x 16 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

2 mm

Min/max haarde vahemik

9,5-11 mm

Hülsi materjal

Alumiinium, AlMg 5.0

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Lame

Torni pind

Lame

RoHS nõuetele vastav

Jah

ISO

0 - ei ole kohaldatav

Puuriava läbimõõt

4,9 mm

Nihkemurdumiskoormus

2230 N

Tõmbe murdekoormus

3100 N

Pea tüüp

Ümarpea

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave