Tõmbneet, alumiinium/teras, rõhukindel ümarpea
Rõhukindel tõmbneet, ümarpea, alumiinium/teras
TÕMBNEET AL RÕHUK. Ø4.8X11MM
Toote nr 0937754811
EAN 4053479977249
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d1 x l1) | 4,8 x 11 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 2 mm |
Min/max haarde vahemik | 5,0-6,5 mm |
Hülsi materjal | Alumiinium, AlMg 5.0 |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Lame |
Torni pind | Lame |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
ISO | 0 - ei ole kohaldatav |
Puuriava läbimõõt | 4,9 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 2230 N |
Tõmbe murdekoormus | 3100 N |
Pea tüüp | Ümarpea |
