Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, alumiinium/teras, rõhukindel ümarpea

Rõhukindel tõmbneet, ümarpea, alumiinium/teras
TÕMBNEET AL RÕHUK. Ø3.2X6.5MM

Toote nr 093775327
EAN 4053479970721

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, alumiinium/teras, rõhukindel ümarpea

Toote nr 093775327

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d1 x l1)

3,2 x 6,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,5 mm

Pea kõrgus (k1)

1,3 mm

Min/max haarde vahemik

0,5-2,0 mm

Hülsi materjal

Alumiinium, AlMg 5.0

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Lame

Torni pind

Lame

RoHS nõuetele vastav

Jah

ISO

0 - ei ole kohaldatav

Puuriava läbimõõt

3,3 mm

Nihkemurdumiskoormus

1100 N

Tõmbe murdekoormus

1250 N

Pea tüüp

Ümarpea

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave