Tõmbneet, alumiinium/A2, ümarpea, värvitud
NEET ALU/A2 3.2X8MM RR20/RAL9003
Toote nr 0937682335
EAN 4058794510171
C3 keskkondades, s.o linna- ja tööstuskeskkondades, on konstruktsioonid ja materjalid keskmise korrosioonikoormuse all, mistõttu vajavad kinnitusdetailid sobivat kaitset ja katet korrosiooni vältimiseks. Tüüpilised kasutusvaldkonnad on vihmaveerennide ja tilgalattide paigaldamine.
- Värvitud alumiiniumhülss
- Karastatud roostevaba teras (A2)
- Keskkonnaklass C3
- Madal kumer/poolümar pea
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Min/max haarde vahemik | 3,5-5,5 mm |
Värv | Valge, sarnane RAL 9003-ga |
Pea läbimõõt (dk) | 6,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 0,8 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 760 N |
Tõmbe murdekoormus | 980 N |
Hülsi materjal | Alumiinium, AlMg 5.0 |
Südamiku materjal | Roostevaba teras A2 |
Hülsi pind | Lakitud |
Torni pind | Pinnakatteta |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Ümarpea |
Südamiku läbimõõt (dm) | 1,78 mm |