Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbneet, 120° peitpea

Tõmbneet, peitpeaga, 120 kraadi A2/A2
TÕMBNEET PEITP.A2 Ø4.8X8MM

Toote nr 0931554808

EAN 4053479589404

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbneet, 120° peitpea

Toote nr 0931554808

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Roostevaba teras A2, tavaline, needi naelaosa: Roostevaba teras A2, pinnakatteta
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,8 mm

Pikkus (l1)

8 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,0 mm

Pea kõrgus (k1)

1,2 mm

Hülsi materjal

Roostevaba teras A2

Südamiku materjal

Roostevaba teras A2

Hülsi pind

Pinnakatteta

Torni pind

Pinnakatteta

Min/max haarde vahemik

2,0-4,0 mm

Nihkemurdumiskoormus

3800 N

Tõmbe murdekoormus

4500 N

Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l)

4,8 x 8 mm

Pea tüüp

Peitpea 120 kraadi

Pea kaldenurk

120 Degree

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Suruõhuneeditõmbaja PNG 102

NEEDITÕMBAJA PNG 102 2.4-5.0MM

Käepärane, kompaktne suruõhu needitõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks.
x 1 tk
Suruõhuneeditõmbaja PNG 122

NEEDITÕMBAJA PNG 122 2.4-6.4MM

Käepärane, kompaktne suruõhuneeditõmbaja reguleeritava tõmbneetide sissevõtuga, millel on lukustatav liuglüliti tõmbneetide tõmbamiseks
x 1 tk
Needitõmbaja HNG 26 N

NEEDITÕMBAJA HNG26N 3.0-6.4MM

Tõmbeneetide paigaldustööriist neetidele läbimõõduga 3,0-6,4 mm
x 1 tk
Akuga needitõmbaja ANG 18 COMPACT M-CUBE

AKUGA NEEDITÕMBAJA ANG18 COMPACT (AKUTA)

2,4 kuni 4,8 mm läbimõõduga tõmbeneetidele