Tõmbneet, 120° peitpea
Tõmbneet, peitpeaga, 120 kraadi A2/A2
TÕMBNEET PEITP.A2 Ø4.0X12MM
Toote nr 0931554012
EAN 4053479589329
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
Hülss: Roostevaba teras A2, tavaline, needi naelaosa: Roostevaba teras A2, pinnakatteta
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4 mm |
Pikkus (l1) | 12 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 7,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,0 mm |
Hülsi materjal | Roostevaba teras A2 |
Südamiku materjal | Roostevaba teras A2 |
Hülsi pind | Pinnakatteta |
Torni pind | Pinnakatteta |
Min/max haarde vahemik | 6,5-8,5 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 2500 N |
Tõmbe murdekoormus | 3500 N |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (Ø d x l) | 4 x 12 mm |
Pea tüüp | Peitpea 120 kraadi |
Pea kaldenurk | 120 Degree |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!