Tõmbeneet, lameda peaga
Tõmbneet, ümarpea, teras /teras
TÕMBNEET TERAS Ø4X12MM
Toote nr
093579412
EAN 4053479969824
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
Hülss: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K). Nael: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 4 x 12 mm |
Min/max haarde vahemik | 6,5-8,5 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,0 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1700 N |
Tõmbe murdekoormus | 2200 N |
Hülsi materjal | Teras |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Tsingitud |
Torni pind | Tsingitud |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Ümarpea |
Südamiku läbimõõt (dm) | 2,42 mm |