Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbeneet, lameda peaga

Tõmbneet, ümarpea, teras /teras
TÕMBNEET TERAS Ø4.8X18MM

Toote nr 0935794818

EAN 4053479976426

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbeneet, lameda peaga

Toote nr 0935794818

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K). Nael: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

4,8 x 18 mm

Min/max haarde vahemik

11,5-13,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

1,1 mm

Nihkemurdumiskoormus

2400 N

Tõmbe murdekoormus

3100 N

Hülsi materjal

Teras

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Tsingitud

Torni pind

Tsingitud

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Ümarpea

Südamiku läbimõõt (dm)

2,92 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave