Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbeneet, lameda peaga

Tõmbneet, ümarpea, teras /teras
TÕMBNEET TERAS Ø3.2X6MM

Toote nr 093579326

EAN 4053479969763

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbeneet, lameda peaga

Toote nr 093579326

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K). Nael: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

3,2 x 6 mm

Min/max haarde vahemik

1,0-3,0 mm

Pea läbimõõt (dk)

6,5 mm

Pea kõrgus (k1)

0,8 mm

Nihkemurdumiskoormus

1160 N

Tõmbe murdekoormus

1380 N

Hülsi materjal

Teras

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Tsingitud

Torni pind

Tsingitud

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Ümarpea

Südamiku läbimõõt (dm)

1,92 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave