Tõmbeneet, lameda peaga
Tõmbneet, ümarpea alu./teras , must, rihveld.
TÕMBNEET AL.4.0X10MM MUST PASSIV.
Toote nr 0915594010
EAN 4047376618831
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
Hülss: Alumiinium AlMg 2.5, must, anooditud, needi naelaosa: Galvaniseeritud teras, sinine passiveeritud (A2K)
- Mitmekülgselt kasutatav tõmbeneet
Ehitusameti heakskiit Ø 4.8
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Min/max haarde vahemik | 1,2-6,3 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 8,0 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,4 mm |
Min/max puuriava läbimõõt | 4,1-4,3 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1200 N |
Tõmbe murdekoormus | 1600 N |
Hülsi materjal | Alumiinium |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Mustaks anodeeritud |
Torni pind | A2K |
Standardid | WN 915 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Kuppelpea |
Südamiku läbimõõt (dm) | 2,2 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!