Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbeneet, lameda peaga

Tõmbeneedid lamedad alumiinium/teras tsingitud
TÕMBNEET AL Ø6.0X10MM

Toote nr 093761610

EAN 4053479970547

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbeneet, lameda peaga

Toote nr 093761610

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: alumiinium. Nael: galvaniseeritud teras, (A2K)
  • Mitmekülgselt kasutatav tõmbeneet
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

6 x 10 mm

Min/max haarde vahemik

3,0-5,0 mm

Pea läbimõõt (dk)

12 mm

Pea kõrgus (k1)

1,5 mm

Nihkemurdumiskoormus

2550 N

Tõmbe murdekoormus

3100 N

Hülsi materjal

Alumiinium, AlMg 3.5

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Lame

Torni pind

Tsingitud

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Ümarpea

Südamiku läbimõõt (dm)

3,7 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave