Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbeneet, lameda peaga

Tõmbeneedid lamedad alumiinium/teras tsingitud
TÕMBNEET AL Ø4X18MM

Toote nr 09374 18

EAN 4045989587414

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbeneet, lameda peaga

Toote nr 09374 18

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: alumiinium. Nael: galvaniseeritud teras, (A2K)
  • Mitmekülgselt kasutatav tõmbeneet
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

4 x 18 mm

Min/max haarde vahemik

12,5-14,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

8 mm

Pea kõrgus (k1)

1 mm

Nihkemurdumiskoormus

1200 N

Tõmbe murdekoormus

1700 N

Hülsi materjal

Alumiinium

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Lame

Torni pind

A2K

Puuriava läbimõõt

4,1 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave