Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbeneet, lameda peaga

Tõmbeneedid lamedad alumiinium/teras tsingitud
TÕMBNEET AL Ø4.8X35MM

Toote nr 0937614835

EAN 4053479977065

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbeneet, lameda peaga

Toote nr 0937614835

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: alumiinium. Nael: galvaniseeritud teras, (A2K)
  • Mitmekülgselt kasutatav tõmbeneet
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

4,8 x 35 mm

Min/max haarde vahemik

25,0-30,0 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,5 mm

Pea kõrgus (k1)

1,1 mm

Nihkemurdumiskoormus

1700 N

Tõmbe murdekoormus

2230 N

Hülsi materjal

Alumiinium, AlMg 3.5

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Lame

Torni pind

Tsingitud

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Ümarpea

Südamiku läbimõõt (dm)

2,7 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave