Tõmbeneet, lameda peaga
Tõmbeneedid lamedad alumiinium/teras tsingitud
TÕMBNEET AL Ø4.8X30MM
Toote nr 0937614830
EAN 4053479977041
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
Hülss: alumiinium. Nael: galvaniseeritud teras, (A2K)
- Mitmekülgselt kasutatav tõmbeneet
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1) | 4,8 x 30 mm |
Min/max haarde vahemik | 21,0-25,0 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 9,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1,1 mm |
Nihkemurdumiskoormus | 1700 N |
Tõmbe murdekoormus | 2230 N |
Hülsi materjal | Alumiinium, AlMg 3.5 |
Südamiku materjal | Teras |
Hülsi pind | Lame |
Torni pind | Tsingitud |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Pea tüüp | Ümarpea |
Südamiku läbimõõt (dm) | 2,7 mm |