Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tõmbeneet, lameda peaga

Tõmbeneedid lamedad alumiinium/teras tsingitud
TÕMBNEET AL Ø4.0X12MM

Toote nr 093761412

EAN 4053479970424

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tõmbeneet, lameda peaga

Toote nr 093761412

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Hülss: alumiinium. Nael: galvaniseeritud teras, (A2K)
  • Mitmekülgselt kasutatav tõmbeneet
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt x pikkus (d1 x l1)

4 x 12 mm

Min/max haarde vahemik

6,5-8,5 mm

Pea läbimõõt (dk)

8 mm

Pea kõrgus (k1)

1,0 mm

Nihkemurdumiskoormus

1050 N

Tõmbe murdekoormus

1560 N

Hülsi materjal

Alumiinium, AlMg 3.5

Südamiku materjal

Teras

Hülsi pind

Lame

Torni pind

Tsingitud

RoHS nõuetele vastav

Jah

Pea tüüp

Ümarpea

Südamiku läbimõõt (dm)

2,18 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave